Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8 pouce avec multi-profil, hexagonale, courte

Douille 3/8 pouce multi-profil 6 pans courte

Art. N° 071312410

EAN 4052703673124

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 3/8 pouce avec multi-profil, hexagonale, courte

Art. N° 071312410
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
  • Solution universelle polyvalente, avec un profil innovant pour le serrage et le desserrage de tous les écrous, vis et boulons conventionnels intacts, déformés et endommagés

  • Application universelle pour les travaux d'assemblage, d'entretien et de réparation

  • Surface : Chromée, polie

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce

  • Pointe : Pour tête hexagonale, multi-profil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

10mm

Type d'empreinte

Six pans, multi-profil

Design

Court

Longueur (L1)

28 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

16 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

10 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17,5 mm