Douille 3/8 pouce Avec multi-profil, hexagonale, courte
Douille 3/8 pouce multi-profil 6 pans courte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Solution universelle polyvalente, avec un profil innovant pour le serrage et le desserrage de tous les écrous, vis et boulons conventionnels intacts, déformés et endommagés
- Application universelle pour les travaux d'assemblage, d'entretien et de réparation
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce
- Pointe : Pour tête hexagonale, multi-profil
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 8mm |
Type d'empreinte | Six pans, multi-profil |
Design | Court |
Longueur (L1) | 28 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 13.5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 10 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17.5 mm |