Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 3/8"

Douille 3/8 pouce, double hexagone, multi-profil
DOUILLE-MULTI-3/8"-12MM
ZEBRA

Art. N° 071312312
EAN 4045727476949

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bi-hexagonale, multi-profil
  • Surface : chromée, polie

  • Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce

  • Pointe : bi-hexagonale, multi-profil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

12mm

Type d'empreinte

Douze pans, multi-profil

Design

Court

Longueur (L1)

25.5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

17 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Profondeur de clé à douille (t)

8.5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17 mm