Douille 3/8"
Douille 3/8 pouce, double hexagone, multi-profil
DOUILLE MULTI 12 P 3/8 10 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : chromée, polie
- Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce
- Pointe : bi-hexagonale, multi-profil
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 10mm |
Type d'empreinte | Douze pans, multi-profil |
Design | Court |
Longueur (L1) | 25.5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 14.6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 8 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17 mm |