Douille 1/4 pouces hexagonale, sans aimant
Douille six pans mâle E 6.3 (1/4") sans aimant
LAME DE CLÉ À DOUILLE, 7MM
Art. N° 0614176811
EAN 4011231510448
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage sur machine 1/4 pouce, E, 6.3
- Longueur 65 mm
- Matière : Acier chrome vanadium
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 7mm |
Entrainement | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Profondeur de clé à douille | 5 mm |
Longueur (L) | 65 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D) | 11 mm |