Douille 1/4 pouce métrique, longue
Douille 1/4 pouce métrique hexagonale longue
DOUILLE-6PANS-1/4-LONGUE-POWERD-5,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords à vis sur goujons, tiges filetées
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Surplat | 5,5mm |
Longueur (L1) | 50 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 8.7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 11.9 mm |
Design | Long |
Profondeur de clé à douille (t) | 9 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |