Douille 1/4 pouce Pour vis internes en étoile à 5 branches
Douille 1/4 pouce interne en étoile à 5 branches
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/4'', GR. 30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception : chromée, mate
- Empreinte : 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Profil en étoile à 5 branches, à orifice
- Géométrie : courte
Fiches de données de sécurité(X)
Profil spécial, à orifice de montage :
- Sondes de température, capteurs de débit d'air et systèmes d'injection diesel modernes
- Système d'airbag (c.c.)
- Armoires de commutation sur les mâts de transmission radio
- Rétroviseurs latéraux (Mercedes-Benz Classes C, E, S)
- Unité de contrôle de l'immobilisateur
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Five star avec alésage |
Empreinte | 5STERN GR30 |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur de lame (L2) | 17.5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Design | Court |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |