Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/4 pouce Pour vis internes en étoile à 5 branches

Douille 1/4 pouce interne en étoile à 5 branches
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/4'', GR. 15

Art. N° 0715113915
EAN 4045727639481

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Conception : chromée, mate

  • Empreinte : 1/4 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Profil en étoile à 5 branches, à orifice

  • Géométrie : courte
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Profil spécial, à orifice de montage :


  • Sondes de température, capteurs de débit d'air et systèmes d'injection diesel modernes

  • Système d'airbag (c.c.)

  • Armoires de commutation sur les mâts de transmission radio

  • Rétroviseurs latéraux (Mercedes-Benz Classes C, E, S)

  • Unité de contrôle de l'immobilisateur

Empreinte

1/4 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Five star avec alésage

Empreinte

5STERN GR15

Longueur (L1)

37 mm

Longueur de lame (L2)

17.5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

12 mm

Design

Court

Matière

Acier

Finition

Chromé