Douille 1/2 pouce, pouces, hexagonale, longue avec rainure de blocage à bille
Douille 1/2 pouce, hex., pouce, longue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 1 3/8pouce |
Longueur (L1) | 77 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 46,6 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 38 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 35,5 mm |
Finition | Chromé |