Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, longue
Douille 1/2 pouce métrique hexagonale longue
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS32
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Surplat | 32mm |
Longueur (L1) | 77 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 41.9 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 34.0 mm |
Finition | Poli Chromé |