Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, longue

Douille 1/2 pouce métrique hexagonale longue
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS18

Art. N° 0712132318

EAN 4038898207894

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, longue

Art. N° 0712132318
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Surplat

18mm

Longueur (L1)

77 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25,4 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

25,4 mm

Profondeur de clé à douille (t)

30 mm

Finition

Chromé