Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues

Douille 1/2 pouce TX longue
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX55

Art. N° 071513455

EAN 4011231729963

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues

Art. N° 071513455
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
  • Conception : Longue

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour vis TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets conformes à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécifiquement pour Ford

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

TX55

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

140 mm

Longueur de lame (L2)

100 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Finition

Chromé