Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues
Douille 1/2 pouce TX longue
DOP 1/2 TX 70 -FORD- 140 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception : Longue
- Surface : chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour vis TX
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets conformes à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Spécifiquement pour Ford
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | TX70 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 140 mm |
Longueur de lame (L2) | 100 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Finition | Chromé |