Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce TX longue Pour vis TX, longue

Douille 1/2 pouce TX longue
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX45
ZEBRA

Art. N° 071513445
EAN 4011231729932

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Conception : Longue

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour vis TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets conformes à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécifiquement pour Ford

Empreinte

1/2 pouce

Empreinte

TX45

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

120 mm

Longueur de lame (L2)

80 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22.5 mm

Finition

Chromé