Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce Impériale, courte

Douille 1/2 pouce impériale hexagonale courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, POUCE, 11/4''

Art. N° 0712131217

EAN 4024835713818

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce Impériale, courte

Art. N° 0712131217
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

1 1/4pouce

Longueur (L1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

42 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

38,1 mm

Profondeur de clé à douille (t)

25,5 mm

Finition

Chromé