Douille 1/2 pouce Impériale, courte
Douille 1/2 pouce impériale hexagonale courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, POUCE, 11/16''
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 1 1/16pouce |
Longueur (L1) | 44 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 36 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 32.2 mm |
Finition | Chromé |