Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce Impériale, courte

Douille 1/2 pouce impériale hexagonale courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, POUCE, 1/2''

Art. N° 0712131203

EAN 4024835712149

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce Impériale, courte

Art. N° 0712131203
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV®
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

1/2pouce

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

19,1 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

21,9 mm

Profondeur de clé à douille (t)

12,5 mm

Finition

Chromé