Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce

Douille carrée triple 1/2 pouce avec orifice
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', M16

Art. N° 0715138160

EAN 4065746039765

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce

Art. N° 0715138160
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
Carrée triple avec orifice
  • Conception : Court

  • Surface : Chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Denture multiple
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Clé spéciale pour vis de vidange à douille carrée triple avec orifice

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

16 mm

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

28 mm

Finition

Chromé