Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douille 1/2 pouce, 7 côtés

Douille à chocs 1/2 pouce, 7 côtés

Art. N° 071413 703

EAN 4061975260710

Prix affichés aux clients après connexion
Douille 1/2 pouce, 7 côtés

Art. N° 071413 703
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
Idéal pour le montage ou le démontage des étriers de frein
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

22mm

Type d'empreinte

Tête à sept côtés

Longueur (L1)

47,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

27,8 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

27 mm

Profondeur de clé à douille (t)

16 mm

Matière

Chrome molybdène

Finition

Phosphaté