Douchette manuelle
Douchette manuelle avec 2 types de jet

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduit la consommation d'eau
- Bague en silicone pour éviter les dommages
- Facile à nettoyer grâce aux buses anticalcaires
- Motif de pulvérisation idéal
- Testé par la DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)
![]() | |
Matière | ABS |
Finition | Poli Chromé |
Nombre de types de pulvérisation | 2 |
Système anti-calcaire | Oui |
Protection contre les chocs | Oui |
Adapté au chauffage en continu | Oui |
Filetage de raccordement | G 1/2 pouce |
Diamètre de douchette | 100 mm |
Capacité de débit | 5.7 L/min |
Pression min. | 1 bar |
Marque d'homologation | DVGW |