Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

Double cylindre profilé NP

Art. N° 0687670122

EAN 4053479215044

Prix affichés aux clients après connexion
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

Art. N° 0687670122
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
Convient à toutes les portes conventionnelles


Le type de fermeture peut être sélectionné : verrouillage variable ou simultané



Avec fonction urgence et danger


Peut être verrouillé des deux côtés, même si la clé est introduite de l'intérieur



Avec goupilles spéciales et profil de clé plate (paracentrique)


Cela protège considérablement le cylindre contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'outils de crochetage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de fermeture

Varié

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Oui

Longueur externe x longueur interne (A / B)

30 x 35 mm

Longueur (C)

65 mm

Type de construction

Compact

Avec dispositif anti-perçage

Non

Matière

Laiton

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

Laiton

Surface de la clé

Nickelé

Nombre de clés

3 PCS

Normes

EN 1303:2015

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 0
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ebauche de clé pour cylindre à palier NP

AY-KEYBLANK-PRFLCYL-NP6-BEARCYL

Pour la reproduction de clé par un serrurier à partir d'une ébauche