Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles
Double cylindre profilé NP
Art. N° 0687670121
EAN 4053479215037
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient à toutes les portes conventionnelles
Le type de fermeture peut être sélectionné : verrouillage variable ou simultané
Avec fonction urgence et danger
Peut être verrouillé des deux côtés, même si la clé est introduite de l'intérieur
Avec goupilles spéciales et profil de clé plate (paracentrique)
Cela protège considérablement le cylindre contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'outils de crochetage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de fermeture | Varié |
Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés) | Oui |
Longueur externe x longueur interne (A / B) | 30 x 30 mm |
Longueur (C) | 60 mm |
Type de construction | Compact |
Avec dispositif anti-perçage | Non |
Matière | Laiton |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Matériau des touches | Laiton |
Surface de la clé | Nickelé |
Nombre de clés | 3 PCS |
Normes | EN 1303:2015 |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!