Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Double cylinder EPS locking system KA

DBCYL-EPS-SL-1STSYS-DL-(NI)-31X31MM

Art.-nr. 0687055102

EAN 4099618175176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Double cylinder EPS locking system KA

Art.-nr. 0687055102
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
All cylinders are locked with the same key, and each customer receives their own protected keyed-alike lock
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Uitvoering

5-pens

Bouwtype

Compact

Met boorbescherming

Ja

Grendelbout

Niet instelbaar

Buitenlengte x binnenlengte (A/B)

31 x 31 mm

Lengte (C)

62 mm

Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar)

Ja

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Tuimelaar niveau

2

Tuimelaar actief

5

Tuimelaar passief

1

Comfort

5

Cilinderbeveiliging

5

Sleutelbeveiliging

5

Materiaal

Messing/staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Materiaal sleutel

Nikkelsilver

Oppervlak sleutel

0 - Niet van toepassing

Aantal sleutels

3 st

Brandveiligheid getest

Ja

Normering

EN 1303: 2015

Octrooibescherming tot en met kalenderjaar

2041

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 6 D

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Thumbturn cylinder EPS locking system KA

KNOBCYL-EPS-SL-1STSYS-(NI)-31X31MM

All cylinders are locked with the same key, and each customer receives their own protected keyed-alike lock
x 1 st
Profielcilinder, half EPS

HALFCYL-EPS-KA-1STSYS-(NI)-31X10MM

Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
x 1 st
Extra sleutel EPS

ADDKEY-F.1STSYS-EPS-SL

Eerste systeem
x 1 st
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

SDF-A2-S505/FS-ES1-CH-CK-72-11-MATT

x 1 st
Meetsleutel profielcilinder Type B

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-(TYPB)-ZD-LNG

For measuring double and thumbturn profile cylinders
x 1 st
Schuifmaat voor profielcilinder

MSREGAU-F.PRFLCYL

For quick and easy measurement of locking cylinders
x 1 st
Slotcilinderspray

SLOTSPRAY 50 ML

Voor onderhoud aan alle soorten sloten