Double box-end wrench inch extra long
DBBOXENDWRNCH-INCH-EXTRA-LONG-WS1/2X9/16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 1/2 x 9/16 inch |
Lengte (L) | 367 mm |
Ringdikte (a1) | 10,4 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 12 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 19,8 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 22,5 mm |
Schachtdikte | 5,4 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Gesatineerd |