Dossier pour documents
Dossier pour documents avec clip
PORTE DOCUMENTS
Art. N° 0715930240
EAN 4046777894189
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Support en métal pour le serrage de plaques d'écriture
- Compartiment à documents supplémentaire
- Porte-cartes de visite avec fenêtre transparente
- Large bande en caoutchouc pour glisser des cartes de visite supplémentaires et de petits accessoires
- Fermeture éclair robuste sur un côté
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Les produits supplémentaires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 260 x 50 x 350 mm |
Type de fermeture | Zip |
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Noir, Gris |
Poids du produit (par pièce) | 785,000 g |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 260 mm |
Hauteur | 350 mm |