Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doseersysteem voor nylon schuurmiddel

Dispenser voor nylon schuurvlies met inhoud
AFROLSYS-SCHVLIESI-BEZET

Art.-nr. 0585805

EAN 4011231490573

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doseersysteem voor nylon schuurmiddel

Art.-nr. 0585805
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
Gevuld afrolsysteem met drie rollen van nylon schuurvlies, eenvoudig op de gewenste lengte te snijden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Rollengte

5 m

Inclusief Doseersysteem voor nylon schuurmiddel:
1 x
Nylon schuurvlies, fijn A

SCHUURVLIES-ROL-A180-B115MM-L5M

Omschrijving:
Korrel: P180; 115 mm x 5 m
Voorbehandelmiddel voor het lakken van verzinkt staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Nylon schuurvlies, zeer fijn A

SCHUURVLIES-ROL-A280-B115MM-L5M

Omschrijving:
Korrel: P280; 115 mm x 5 m
Voor reinigen, ontvetten en opruwen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Nylon schuurvlies, Ultra fine S

SCHUURVLIES-ROL-S1000-B115MM-L5M

Omschrijving:
Korrel: P1000; 115 mm x 5 m
Zeer flexibel nylon handschuurvlies voor het reinigen van oppervlakken (roestverwijdering) en het matteren van nieuwe onderdelen, oude verf en aluminium. Voor optimaal gebruik op kritische plaatsen zoals vouwen, hoeken, uitsparingen en andere scherpe hoeken en randen en op binnenelementen van carrosseriedelen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universeel afrolsysteem

ORSY-10 AFROLSYSTEEM LEEG 4 PAARGR.SP.

Omschrijving: Afrolsysteem met acht grote spoelsterren
Hoeveelheid: 1 x
6 x
Stervorm voor afrolsysteem voor droog schuurpapier, SPS

ORSY-10 SPOELHELFT GROOT

Omschrijving:
Diameter: 250 mm
Hoeveelheid: 6 x