Doseersysteem voor ORSY® 10 schuurlinnen
Afrolsysteem voor schuurlinnen 40-400
AFROLSYS-SCH.LINNEN-BEZET
Art.-nr. 06748006
EAN 4011231554664
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Leveringsomvang
- Korrel 40, breedte 40 mm, lengte 19 m
- Korrel 60, breedte 40 mm, lengte 21 m
- Korrel 80, breedte 40 mm, lengte 25 m
- Korrel 120, breedte 40 mm, lengte 28 m
- Korrel 180, breedte 50 mm, lengte 28 m
- Korrel 400, breedte 50 mm, lengte 28 m
- 1 houder
- 1 rolhouder
- 10 rollen, groot
Datasheets(X)
Aantal rollen | 6 st |
Aantal stuks | 9 st |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!