Doseersysteem
Drukpomp met wandconsole voor handreiniger
SKIN

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktische doseerhandpomp
- De drukpomp transporteert de handreiniger zodra de pomp wordt ingedrukt
- Nauwkeurige dosering door eenmaal pompen (3 cm³)
Stevige console
- Geschikt voor wand- of railmontage
- Kan op elke wand worden gemonteerd
Kan worden gecombineerd met SKIN-doseersysteem, art.nr. 0891 900 5
Met aanvullende wandrail, art.nr. 0891 900 51
Totale hoogte: 40 cm
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) | 336.000 g |
Materiaal | Kunststof/metaal |

WLBRKT-(F.HNDWASHPAST-5000ML)
SKINIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.