Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doseerpomp voor 5 liter- en 10 liter-jerrycan

Doseerpomp voor 5l- en 10l-jerrycan snelreiniger
DOSEERPOMP-5LTR/10LTR

Art.-nr. 0891333515

EAN 4099618039959

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doseerpomp voor 5 liter- en 10 liter-jerrycan

Art.-nr. 0891333515
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
Doseerpomp met DIN 45-schroefdraad

Met de doseerpomp kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.



  • Gemakkelijk, snel en schoon doseren

  • Soepel werkende pomp voor eenvoudige bediening

  • Bestand tegen een groot aantal chemicaliën

  • Uiterst veelzijdig
Opmerking

Chemische bestendigheid:


  • Onze producten hebben een hoge chemische bestendigheid bij gebruik met verschillende vloeistoffen. We kunnen echter geen alomvattende chemische bestendigheid garanderen in specifieke toepassingen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik.

  • Chemische bestendigheid betekent niet dat dit product volledig afdicht. Een vloeistof met een zeer lage viscositeit en een uitstekende kruipeigenschappen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de pomp lekt, ondanks het feit dat hij chemisch resistent is.

  • Pompen dichten containers niet op dezelfde manier af als de bijbehorende schroefdoppen, vooral niet wanneer ze worden gebruikt voor agressieve chemicaliën. Daarom mogen gevulde containers niet worden getransporteerd met de pompen op hun plaats geschroefd (omdat ze dan niet zijn afgedicht).