Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doseerhandpomp Voor oliën, reinigingsmiddelen, remvloeistoffen en vloeistoffen

Handmatige doseerspuit
SMEERM-HANDMATIGE-BLIKERPOMP-PVC-1000ML

Art.-nr. 0695555406
EAN 4048539623846

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vloeistoffen kunnen direct worden onderzocht


Handpomp met transparante PVC-cilinder



Voor gemakkelijk vullen en aftappen van middelen


Op- en aflopende schaalverdeling in stappen van 50 ml

Opmerking

Niet geschikt voor explosieve vloeistoffen of zuren

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Pomplengte

550 mm

Slanglengte

750 mm

Productgewicht (per stuk)

1106.000 g

Inhoud

1 l

Reserveonderdelen voor dit product:
Reserve-PVC-slang Voor handmatige doseerspuit

TB-RESERVE-PVC-SLANG-(F.0695555406)

x 1 st
Slangsonde Voor handmatige doseerspuit

TB-RESERVE-SLANGSONDE-(F.0695555406)