Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutelset 1/4 inch, "mini" 50 stuks

1/4 inch dopsleutel Mini-assortiment 50-dlg

Art.-nr. 0965014500

EAN 4061975089809

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutelset 1/4 inch, "mini" 50 stuks

Art.-nr. 0965014500
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
Zeer korte dopbits, met name geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • Oppervlak: Zinkgefosfateerd

  • Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Geometrie: Extra kort, 19,5 mm


Bevat 50 stuks:


10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x hex, metrisch, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x hex, inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch, 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x slot 6/10

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor handmatig gebruik in omkeerbare DIN 3120-ratels

  • Geschikt voor portierscharnieren, motorcompartimenten en getande riemkappen

Aantal stuks in assortiment of set

50 st

Breedte x hoogte x diepte

262 x 68 x 173 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie