Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutels, 1/4 inch en 3/8 inch Assortiment met 35 stuks

1/4 + 3/8 inch dopsleutel ass. 35-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/4+3/8IN-6KT-35DLG

Art.-nr. 096517 35

EAN 4045727588741

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutels, 1/4 inch en 3/8 inch Assortiment met 35 stuks

Art.-nr. 096517 35
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
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, zeskant, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Praktisch, 35-delig assortiment van 1/4-inch en 3/8-inch dopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt

  • Het assortiment omvat 25 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 22 mm


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

35 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Productgewicht (per stuk)

3685,000 g

Inclusief Dopsleutels, 1/4 inch en 3/8 inch Assortiment met 35 stuks:
1 x
1/4 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Omschakelratel 3/8 inch met draaischijf

OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 175 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW4

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch kort

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6,3

Omschrijving:
6,3 mm; Lengte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L53MM

Omschrijving:
53 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L150MM

Omschrijving:
152 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/4IN

Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 11 mm; Lengte: 27 mm; 11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 12 mm; Lengte: 27 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 13 mm; Lengte: 30 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 14 mm; Lengte: 30 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW15

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 15 mm; Lengte: 30 mm; 15 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW16

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 16 mm; Lengte: 30 mm; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW17

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 17 mm; Lengte: 30 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW18

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 18 mm; Lengte: 33 mm; 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW19

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 19 mm; Lengte: 33 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW20

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 20 mm; Lengte: 33 mm; 20 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW21

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 21 mm; Lengte: 33 mm; 21 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW22

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 22 mm; Lengte: 33 mm; 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L75MM

Omschrijving:
75 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuiminlay 1/4 inch dopsleutel assortiment
1 x
Hardschuiminlay 1/4 inch dopsleutel assortiment

FMINRT-(096517 35)

Omschrijving:
Lengte x breedte x hoogte: 390 x 155 x 50 mm
Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 3 Leeg

KIST-METAAL-405X160X50-GR3

Omschrijving:
405 x 160 x 50 mm
Hoeveelheid: 1 x