Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutel, zeskant, 3/4 inch Assortiment met 15 stuks

Assortiment dopsleutels 3/4 inch zeskant metrisch
DOPSLEUTEL-ASS-3/4IN-6KT-15DLG

Art.-nr. 096514 15

EAN 4038898276036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutel, zeskant, 3/4 inch Assortiment met 15 stuks

Art.-nr. 096514 15
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
Metrische dopsleutel voor POWERDRIV®, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Praktisch, 15-delig assortiment in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • Tien korte dopsleutels met POWERDRIV-aandrijving en sleutelwijdtes van 22 tot 50 mm

  • Met insteekgreep en cardangewricht

  • Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee zeer lange uitvoeringen van 200 mm en 400 mm) kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • Met de T-hendel kunnen schroefverbindingen die zeer sterk vastzitten, worden losgedraaid

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

15 st

Breedte x hoogte x diepte

570 x 76 x 180 mm

Inclusief Dopsleutel, zeskant, 3/4 :
1 x
Ratel 3/4 inch met 2-componentenhandgreep

RATEL-OMSCHAKELBAAR-3/4IN-FIJNEVERTAND.

Hoeveelheid: 1 x
1 x
T-greep 3/4 inch

SCHUIFGREEP-3/4IN-L450MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/4IN-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/4IN-L395MM

Omschrijving:
400 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 cardangewricht

CARDANKOPPELING 3/4

Omschrijving: Met geremd gewricht om de ingestelde positie vast te houden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW22

Omschrijving:
22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW24

Omschrijving:
24 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW27

Omschrijving:
27 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW30

Omschrijving:
30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW32

Omschrijving:
32 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW36

Omschrijving:
36 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW38

Omschrijving:
38 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW41

Omschrijving:
41 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW46

Omschrijving:
46 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/4 POWERDRIV® dop metrisch, zeskant

DOPSLEUTEL-3/4IN-6KT-SW50

Omschrijving:
50 mm
Hoeveelheid: 1 x