Dopsleutel, twaalfkant, 3/4 inch Assortiment met 15 stuks
3/4 inch dopsleutel ass. twaalfkant metrisch
DOPSLEUTEL-ASS-3/4IN-12KT-15DLG
Art.-nr. 096514 150
EAN 4011231884488
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch, 15-delig assortiment in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- Tien korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 22 tot 50 mm
- Met insteekgreep en cardangewricht
- Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee zeer lange uitvoeringen van 200 mm en 400 mm) kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- Met de T-hendel kunnen schroefverbindingen die zeer sterk vastzitten, worden losgedraaid
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 15 st |
Breedte x hoogte x diepte | 570 x 76 x 180 mm |
RATEL-OMSCHAKELBAAR-3/4IN-FIJNEVERTAND.