Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutel, gebogen

Pijpsleutel, gebogen POWERDRIV, zeskant/twaalfkant
PIJPSLEUTEL-DUBBEL-GEBOGEN-SW14

Art.-nr. 071428214

EAN 4038898881209

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutel, gebogen

Art.-nr. 071428214
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
Dopsleutel L-type

Uitvoering: metrisch, doorgaand gat


  • Korte zijde: Boring

  • Lang zijde: diepe holle vorm


Punt: Powerdriv


  • Korte zijde: Veeltand

  • Lange zijde: Zeskant


Norm: ISO 2236



Materiaal: Chroom-vanadium-staal



Oppervlakte: verchroomd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

14 mm

Lengte (L)

175 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

20,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie