Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dopsleutel 1" metrisch, twaalfkant, kort

Dopsleutel 1 inch metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL, 1'', MET, 70MM

Art.-nr. 0714151170

EAN 4062856000029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutel 1" metrisch, twaalfkant, kort

Art.-nr. 0714151170
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
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1", pinvergrendeling

  • Schroefkop: 12-kant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1 inch

Sleutelwijdte

70 mm

Aandrijving

Twaalfkantige kop

Lengte (L1)

93 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

94 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

68 mm

Diepte dopsleutel (t)

45 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie