Dopsleutel 1" metrisch, twaalfkant, kort
Dopsleutel 1 inch metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL, 1'', MET, 41MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: Binnenvierkant 1", pinvergrendeling
- Schroefkop: 12-kant
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1 inch |
Sleutelwijdte | 41 mm |
Aandrijving | Twaalfkantige kop |
Lengte (L1) | 70 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 57 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 45 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 27 mm |