Doppelschleifmaschine elektrisch PRO 200-B
Doppelschleifbock PRO 200-B
SHLFBOCK-DP-(PRO 200-B)
Art.-Nr. 0701124201
EAN 4045989419623
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Induktionsmotor, zuverlässig und leise, für optimalen Arbeitskomfort (minimale Vibrationen, Geräuschpegel unter 80 dB(A) bei üblichem Gebrauch)
- Verstärktes Aluminiumgehäuse, das ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet
- Trennschalter mit Anti-Start-Funktion für absolute Betriebssicherheit
- Vorgerüstet für die Montage auf Grundplatte
- Schutzabdeckung gegen Auskragung (nicht vormontiert) und Arbeitsstützen (nicht vormontiert)
- Lieferung mit einem Schleifer und einer Messingbürste
Datenblätter(X)
Perfekt geeignet für alle Schleif-, Aufrau- und Bürstarbeiten
Länge | 570 mm |
Breite | 290 mm |
Höhe | 340 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
Nennspannung | 220 V/AC |
Leistung | 350 W |
Drehzahl bei Nennlast max. | 2800 U/min |
Leistungsaufnahme | 500 W |
Produktgewicht (per Stück) | 15000,000 g |
Maschinengewicht | 15 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!