Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Doppelschleifmaschine elektrisch PRO 150

Doppelschleifbock PRO 150
SHLFBOCK-DP-(PRO 150)

Art.-Nr. 0701124150

EAN 4045989419647

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelschleifmaschine elektrisch PRO 150

Art.-Nr. 0701124150
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
Ideal für Arbeiten in kleinen Werkstätten
  • Induktionsmotor, zuverlässig und leise, für optimalen Arbeitskomfort (geringe Vibrationen, weniger als 80 dB(A) bei üblichem Einsatz)

  • Verstärktes Aluminiumgehäuse für optimale Robustheit

  • Schalter mit Anti-Start-Funktion, um vollständige Sicherheit beim Arbeiten zu gewährleisten

  • Vorgerüstet für die Montage auf Grundplatte

  • Spritzschutz (nicht vormontiert) und Arbeitsstützen (nicht vormontiert)

  • Lieferung mit zwei Schleifscheiben unterschiedlicher Korngröße (36 und 60) für verschiedene Anwendungen (schruppen und schlichten)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Perfekt geeignet für alle Schleif-, Aufrau- und Bürstarbeiten

Länge

520 mm

Breite

210 mm

Höhe

320 mm

Innendurchmesser

16 mm

Nennspannung

220 V/AC

Leistung

260 W

Drehzahl bei Nennlast max.

2800 U/min

Leistungsaufnahme

370 W

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Produktgewicht (per Stück)

10000,000 g

Maschinengewicht

10 kg

Schleifmaschine 1 Durchm. x Stärke 150 x 20 mm
Schleifmaschine 2 Durchm. x Stärke 150 x 20 mm
Bürste Durchmesser x Stärke -

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen