Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Doppelrohrschelle Solar

Doppelrohrschelle Solar
DPROSHEL-F.WLRO-PA-SCHW

Art.-Nr. 0886004200

EAN 4045727222508

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelrohrschelle Solar

Art.-Nr. 0886004200

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 28 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfaches und schnelles Anbringen am isolierten Rohr durch Klickverschluss

Durchgangsloch


Problemlose Montage mittels Dübel und Schraube



Minimaler Klemmbereich


Saubere Optik, minimales Eindrücken der Dämmung

Hinweis

Bei anderen Doppelrohrsystemen bzw. gedämmten Einzelleitungen muss selbst geprüft werden, ob die Doppelrohrschelle Solar genügend Klemmwirkung erzielt. Auf jeden Fall muss der Gesamtaußendurchmesser (Rohr + Dämmung) > 60 mm sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage des Doppelrohrsystems Edelstahlwellrohr Solar oder parallel verlegten Einzelleitungen, die mit dem Flexen Solarkautschuk (ab Gesamtaußendurchmesser 60 mm) gedämmt sind

Anleitung

Für die Montage der Doppelrohrschelle Solar 6er Schraube mit großem Scheibenkopf (mind. 13 mm Ø) verwenden, aber kein Senkkopf!

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen