Doos spiraalboren HSS type RN 19-delig
Spiraalboren HSS type RN doos 19-delig
BOOR-MET-ASS-DIN338-HSS-D1-10-0,5-19DLG
Art.-nr. 062501
EAN 4011231521895
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voordelige HSS spiraalborenset voor algemeen gebruik in staal tot 800 N/mm²
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | Würth-standaard |
Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Nee |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!