Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorsteekzeefhuls SH voor injectiesystemen

Doorsteekzeefhuls SH
ZEEFHULS-SH-KUNSTSTOF-16X330

Art.-nr. 090344 163

EAN 4050641890634

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorsteekzeefhuls SH voor injectiesystemen

Art.-nr. 090344 163

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Metselwerk, individueel bevestigingspunt
  • W-VI-A ankerstangen worden tijdens de montage centraal in de zeefhuls gehouden

  • De kraag van de zeefhuls kan worden ingekort tot de juiste bevestigingsdikte (houten balk + dikte van pleisterwerk)


Enkel bevestigingspunt in metselwerk


  • BASIC WIT-PM 200 injectiemortel, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiemortel, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het aanbrengen van verankeringen in metselwerk van massieve en holle baksteen

Diameter

16 mm

Lengte

330 mm

Materiaal

Kunststof

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Boorgatdiepte (h 0) - voorwaarde

135 mm (+t fix)

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

130 mm

Passend voor ankerstang

M10, M8

Geschikt voor binnendraadhuls

0 - Niet van toepassing

Vereiste injectiemortel

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Goedkeuring

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie