Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorsteekrateladapter voor 1/2-inch dopsleutel

Doorsteekdopsleuteladapter 1/2 inch (6019210304 inch)
DOORSTEEKADAPTER-1/2IN-39MM

Art.-nr. 071313503

EAN 4050641916501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorsteekrateladapter voor 1/2-inch dopsleutel

Art.-nr. 071313503
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
Standaarddopsleutels kunnen ook worden gebruikt

Verchroomd, gepolijst

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor omschakelratel doorsteekratel met 19 mm bevestiging

Aansluiting

1/2 inch

Lengte

39 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorsteek-omschakelratel

RATEL-DOORSTEEK-FLEX-L250MM

2-componentenhandgreep met flexibel scharnier 180° draaibaar met grendel, verchroomd lichaam en doorlopend gat
Doorsteekratelassortiment 36-delig

DOORSTEEKDOP-SET-MULTI-36DLG

Uitgebreid gereedschapsassortiment met doorsteekdopsleutel en multiprofiel. Het multiprofiel is geschikt voor de vijf meest voorkomende aandrijvingen (zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, TX buitenkant).