Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorsteekratel 1/2"

Doorsteekratel 1/2 inch
RADIATORKRAANSLEUTEL-1/2IN-4KT-260MM

Art.-nr. 071543 005

EAN 4052703539918

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorsteekratel 1/2"

Art.-nr. 071543 005
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
Toepasbaar voor radiatorkraansleutels en doorsteekvierkanten
  • Aandrijving: Vierkante houder 1/2 inch, 30 tanden, draaihoek 12°

  • Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlakte: gepolijst, verchroomd, ratelkop zwart gefosfateerd

  • Handgreep: Tweecomponentenhandgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

DIN

3120, 3122

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aantal tanden

30 st

Lengte (L1)

260 mm

Handvatdiameter (D1)

26,7 mm

Rateldiameter (D2)

43,5 mm

Ratelkophoogte (B1)

24,2 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1/2 doorsteekvierkant

DOORSTEEKVIERKANT-1/2IN