Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorslijpschijf voor staal

DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D230MM

Art.-nr. 0669102303

EAN 4038898431220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorslijpschijf voor staal

Art.-nr. 0669102303

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Onze standaard slijpschijf met een lange levensduur en hoge slijp-efficiency
  • Speciaal ontworpen voor het slijpen van massief stalen materialen, buizen of profielen

  • Hoge bescherming tegen breuk
Opmerking
  • Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor staal

  • Slijpen van vaste materialen, buizen, profielen, metalen platen

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

1 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter x dikte

230 x 3,0 mm

Asgat

22,23 mm

Uitvoering

Recht

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T

Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
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
Cetus® veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL CETA TRANSPARANT

Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling