Doorslijpschijf voor RVS
Doorslijpschijf voor roestvast staal
DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D115MM
Art.-nr. 0669131150
EAN 4045727411803
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en efficiënte snijprestaties
- Duurzaam voor een lange levensduur
- Nauwkeurige en strakke snedes - zeer goede snijkwaliteit
- Hoge breukbestendigheid voor veilig werken
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde platen gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.
Datasheets(X)
- Geschikt voor staal, vooral voor rvs
- Voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter x dikte | 115 x 1,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 13300 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!