Doorslijpschijf met hardmetalen coating
Doorslijpschijven met hardmetalen coating
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tijdbesparend
De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en hulpstuk niet meer nodig.
Snelle, zuivere sneden
- Dankzij speciale schijfconstructie.
- De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dempingssleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnelheid van 80 m/s.
Zeer veilig in gebruik
De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid tijdens het snijden (geen terugslageffect, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).
Flexibel en gebruiksvriendelijk
Bruikbaar in twee draairichtingen.
Datasheets(X)
Hard/zacht hout, hout met spijkers, triplex, spaanplaat, MDF, gips en gipsplaat, vezelplaat, kunststof (kabelgoten, leidingen en dergelijke) etc. Voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met name voor elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers.
Diameter | 115 mm |
Dikte | 2 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Maximaal toerental | 13300 t/min |