Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Speed doorslijpschijf Voor roestvast staal

Doorslijpschijf voor roestvast staal Speed plus
DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D100MM
ZEBRA

Art.-nr. 0664131000
EAN 4048539223381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
  • Geschikt voor KWU-klasse II (bijv. pijpleiding- en reactorbouw)

  • Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor staal, vooral voor roestvast staal

  • Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen enz.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

4 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter

100 mm

Dikte

1 mm

Asgat

10 mm

Uitvoering

Recht

Maximaal toerental

15300 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril