Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorlatend afdekvlies

Doorlatend afdekvlies
AFDEKVLIES-DAMP-OPEN-30M-B1M

Art.-nr. 0818030112

EAN 4056807507095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorlatend afdekvlies

Art.-nr. 0818030112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 30 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vooral voor gebruik op ademende oppervlakken.
  • Ademend

  • Lichtgekleurde fleece is visueel onopvallend

  • Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt

  • Biedt een volledig stevige grip dankzij de antisliplaag aan de onderkant

  • Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden
Opmerking

Het product moet worden geplaatst met de gecoate kant van het vlies naar de vloer toe gericht. Door de diffusie-openheid is er geen bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen. Het substraat moet schoon, droog, stofvrij, bestand tegen trekweerstand/druk en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Vanwege verschillende materialen, oppervlakken en externe invloeden moet u op de locatie altijd uw eigen tests uitvoeren.

Wij geven dit advies op basis van onze eigen tests en ervaringen, en naar ons beste weten. Voorafgaande tests vereist. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het niet-geweven vlies biedt mechanische bescherming tijdens renovatie- en schilderwerkzaamheden, met name voor gevoelige oppervlakken zoals natuursteen, houten vloeren of vochtige ondergronden. De diffusie-openheid laat het oppervlak ademen.


Bedoeld om te leggen op kwetsbare oppervlakken waar geen folie kan worden gebruikt.

Handleiding

Bescherming tegen verontreiniging

Materiaal

100% geregenereerde vezels

Kleur

Licht veelkleurig

Rolbreedte

1 m

Rollengte

30 m

Basisgewicht per m2

320 g

Productgewicht (per stuk)

930,000 g

Dikte

1,8 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten