Doorgangstester Beeper Plus
Doorgangstester Beeper Plus
ELMO BEEPER PLUS
ELMO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen externe spanning tot 300 V / voor uw veiligheid gaat een waarschuwingslampje branden.
Zaklampfunctie met LED-technologie
Contactloze detectie van spanningsbronnen, dus geen stroomloop noodzakelijk.
Weergave 110 - 300 V wisselspanning
Test met zoemer en kan tegelijkertijd als zaklamp worden gebruikt
Testweergave via
- Zoemer en LED (0–30 Ω)
- Of LED-zaklamp (0–250 Ω)
Getest volgens EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Datasheets(X)
Min. meetbereik voltage | 110 V AC |
Max. meetbereik voltage | 300 V AC |
Beschermklasse IP | IP 20 |
EN-Norm | 61010 |
Aantal batterijen | 3 st |
Batterij-aanduiding | Mignon AA |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!